text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Facom 22mm


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Artículo No. 2J950284
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 85
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 78
Para atornillador de impacto
Marca Facom
Type Impact Socket

Descripción

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Números de artículo

Artículo No. 2J950284
EAN 3148510456225
UBB 500638197623
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr NSB.22
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.