Llaves de vaso
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
DO697B7010ACT
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
Toma de impacto DO697B7010
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DO697B7010 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket SLMGN
Descripción completa
Artículo No.
DO697B7010ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
5.5
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
44
Codigo SA
82042000
Type
Deep Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO697B7010 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket SLMGN
Números de artículo
Artículo No.
DO697B7010ACT
EAN
8717981264179
UBB
500618992795
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO697B7010