text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO697B7008


DO697B7008 - 1/4 Hex X 8mm 6-Point Socket SLMGN

Numéro d'article DO697B7008ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 4.5
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA 82042000
Type Deep Impact Socket

La description

DO697B7008 - 1/4 Hex X 8mm 6-Point Socket SLMGN

Numéros d'articles

Numéro d'article DO697B7008ACT
EAN 8717981264162
UBB 500618992613
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant DO697B7008
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.