text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO697B0T10


DO697B0T10 - 1/4 Hex Drive X 10mm 6-Point Socket

Artículo No. DO697B0T10ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 5.5
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 55
Type Impact Socket

Descripción

DO697B0T10 - 1/4 Hex Drive X 10mm 6-Point Socket

Números de artículo

Artículo No. DO697B0T10ACT
EAN 8717981264049
UBB 500618991888
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO697B0T10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.