Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
DO697B0P10ACT
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
Toma de impacto DO697B0P10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO697B0P10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN
Descripción completa
Artículo No.
DO697B0P10ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
5.5
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
44
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO697B0P10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN
Números de artículo
Artículo No.
DO697B0P10ACT
EAN
8717981264117
UBB
500618990716
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO697B0P10