Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
DO697B0M08ACT
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
Toma de impacto DO697B0M08
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO697B0M08 - 1/4 Hex X 8mm 6-Point Socket MGN
Descripción completa
Artículo No.
DO697B0M08ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
8
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
8
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
Sí
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
4.5
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
44
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO697B0M08 - 1/4 Hex X 8mm 6-Point Socket MGN
Números de artículo
Artículo No.
DO697B0M08ACT
EAN
8717981263998
UBB
500618989742
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO697B0M08