text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO69782093


DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt

Artículo No. DO69782093ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21.5
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 21.5
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 111.3
Type Remover Socket

Descripción

DO69782093 - 1/2X21.5 Wheel Lug Nut Remover sckt

Números de artículo

Artículo No. DO69782093ACT
EAN 8717981132614
UBB 500618987845
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO69782093
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.