text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO69782092


DO69782092 - 1/2X20 Wheel Lug Nut Remover Socket

Artículo No. DO69782092ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 20
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 20
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 88.2
Codigo SA 82042000
Type Remover Socket

Descripción

DO69782092 - 1/2X20 Wheel Lug Nut Remover Socket

Números de artículo

Artículo No. DO69782092ACT
EAN 8717981162475
UBB 500618987761
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO69782092
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.