Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
DO69782035ACT
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
Toma de impacto DO69782035
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
Ver precio
Incl. IVA
DO69782035 - 1/2" M16XP2 Stud BoltSocket
Descripción completa
Artículo No.
DO69782035ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
16
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
16
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
17.5
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
294
Código de producto
82042000
Type
Stud Bolt Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO69782035 - 1/2" M16XP2 Stud BoltSocket
Números de artículo
Artículo No.
DO69782035ACT
EAN
8717981042555
UBB
500618987019
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO69782035