Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
DO68552C32ACT
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
Toma de impacto DO68552C32
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO68552C32 - Torsionsocket 1" x 32 (600Nm)
Descripción completa
Artículo No.
DO68552C32ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (mm)
305
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (mm)
305
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
28
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
2646
Codigo SA
82042000
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO68552C32 - Torsionsocket 1" x 32 (600Nm)
Números de artículo
Artículo No.
DO68552C32ACT
EAN
8717981039487
UBB
500618960446
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO68552C32