Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO65857027ACT
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
Toma de impacto DO65857027
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO65857027 - Socket 1X27mm 12-Point,L=100mm
Descripción completa
Artículo No.
DO65857027ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Longitud (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
27
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
825
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO65857027 - Socket 1X27mm 12-Point,L=100mm
Números de artículo
Artículo No.
DO65857027ACT
EAN
8717981034703
UBB
500618949738
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO65857027