Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO65847032ACT
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
Toma de impacto DO65847032
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DO65847032 - Socket 3/4X32mm 12-Point Deep
Descripción completa
Artículo No.
DO65847032ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (mm)
95
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (mm)
95
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
32
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
879.9
Codigo SA
82042000
Type
Deep Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO65847032 - Socket 3/4X32mm 12-Point Deep
Números de artículo
Artículo No.
DO65847032ACT
EAN
8717981129263
UBB
500618938434
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO65847032