text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO65827041


DO65827041 - Socket 1/2" x 41 Deep 12-Point

Artículo No. DO65827041ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (mm) 93
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (mm) 93
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 58
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 1040.6
Type Deep Impact Socket

Descripción

DO65827041 - Socket 1/2" x 41 Deep 12-Point

Números de artículo

Artículo No. DO65827041ACT
EAN 8717981097029
UBB 500618933633
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO65827041
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.