Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO65827035ACT
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
Toma de impacto DO65827035
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO65827035 - Socket 1/2" x 35 Deep 12-Point
Descripción completa
Artículo No.
DO65827035ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
35
Longitud (mm)
90
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
35
Longitud (mm)
90
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
22
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
504
Type
Deep Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO65827035 - Socket 1/2" x 35 Deep 12-Point
Números de artículo
Artículo No.
DO65827035ACT
EAN
8717981057009
UBB
500618933146
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO65827035