text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO65827018


DO65827018 - Socket 1/2" x 18 Deep 12-Point

Artículo No. DO65827018ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 18
Longitud (mm) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 18
Longitud (mm) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 205.8
Codigo SA 82042000
Type Deep Impact Socket

Descripción

DO65827018 - Socket 1/2" x 18 Deep 12-Point

Números de artículo

Artículo No. DO65827018ACT
EAN 8717981169047
UBB 500618931405
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO65827018
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.