text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto DO65827015


This Action Impact Socket features a 1/2-inch drive and a 15 mm wrench width, optimized for hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, enhancing torque transfer and minimizing slippage during impact screwdriver use. The socket measures 83 mm in length with an 11 mm wrench depth. Key features: - 1/2-inch drive compatible with standard impact tools - 15 mm wrench width for versatile nut sizes - 11 mm wrench depth for effective engagement - 12-point double hex profile for superior grip and torque - Durable surface protection suitable for demanding applications

Artículo No. DO65827015ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 11
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 249.9
Codigo SA
Type Deep Impact Socket

Descripción

This Action Impact Socket features a 1/2-inch drive and a 15 mm wrench width, optimized for hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, enhancing torque transfer and minimizing slippage during impact screwdriver use. The socket measures 83 mm in length with an 11 mm wrench depth. Key features: - 1/2-inch drive compatible with standard impact tools - 15 mm wrench width for versatile nut sizes - 11 mm wrench depth for effective engagement - 12-point double hex profile for superior grip and torque - Durable surface protection suitable for demanding applications

Números de artículo

Artículo No. DO65827015ACT
EAN 8717981078479
UBB 500618931165
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO65827015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.