Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO64921045ACT
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
Toma de impacto DO64921045
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DO64921045 - Uni-joint Socket 1/2" x T45 Torx®
Descripción completa
Artículo No.
DO64921045ACT
Ancho de llave (mm)
45
Longitud (mm)
4.3
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
45
Longitud (mm)
4.3
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Probado según ISO 3316
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
176.4
Codigo SA
82042000
Type
Universal Joint
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO64921045 - Uni-joint Socket 1/2" x T45 Torx®
Números de artículo
Artículo No.
DO64921045ACT
EAN
8717981034161
UBB
500618916232
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO64921045