Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO64821006ACT
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
Toma de impacto DO64821006
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
DO64821006ACT
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
75
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
11
Ancho de llave (pulgadas)
3/16 pulgadas
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
73.5
Codigo SA
82042000
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
DO64821006ACT
EAN
8717981156405
UBB
500618907736
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO64821006