text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO63845050


DO63845050 - Socket 3/4" x 50 12-Point

Artículo No. DO63845050ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 50
Longitud (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 50
Longitud (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 34
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 882
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Descripción

DO63845050 - Socket 3/4" x 50 12-Point

Números de artículo

Artículo No. DO63845050ACT
EAN 8717981035564
UBB 500618888506
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO63845050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.