text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO63825030


Artículo No. DO63825030ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 21
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 441
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. DO63825030ACT
EAN 8717981056323
UBB 500618885049
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO63825030
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.