text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto DO63825014


This 1/2" impact socket with a 14 mm wrench width and 38 mm length delivers dependable performance for fastening hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, minimizing fastener rounding during high-torque impact screwdriver use. Key features: - Wrench width: 14 mm, wrench depth: 11 mm, length: 38 mm - 12-point double hex insert for enhanced grip - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - Surface protection: other coating for durability - Not magnetic, without joint or VDE insulation

Artículo No. DO63825014ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 11
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 198.45
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

This 1/2" impact socket with a 14 mm wrench width and 38 mm length delivers dependable performance for fastening hexagonal nuts. Its 12-point double hex insert ensures a secure grip, minimizing fastener rounding during high-torque impact screwdriver use. Key features: - Wrench width: 14 mm, wrench depth: 11 mm, length: 38 mm - 12-point double hex insert for enhanced grip - Compatible with 1/2" drive impact screwdrivers - Surface protection: other coating for durability - Not magnetic, without joint or VDE insulation

Números de artículo

Artículo No. DO63825014ACT
EAN 8717981051304
UBB 500618883481
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO63825014
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.