text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto DO63427032


This Action Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, featuring a 32 mm wrench width and 24 mm wrench depth. With a 1/2 inch connection size and 90 mm length, it delivers high durability and reliable performance for impact screwdrivers in industrial settings. Key features: - Fits hexagonal nuts with 32 mm wrench width - 24 mm wrench depth for secure grip - 1/2 inch drive connection for compatibility - 90 mm overall length for versatile use - Surface treated for enhanced durability and impact resistance

Artículo No. DO63427032ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 24
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 551.25
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

This Action Impact Socket is crafted for hexagonal nuts, featuring a 32 mm wrench width and 24 mm wrench depth. With a 1/2 inch connection size and 90 mm length, it delivers high durability and reliable performance for impact screwdrivers in industrial settings. Key features: - Fits hexagonal nuts with 32 mm wrench width - 24 mm wrench depth for secure grip - 1/2 inch drive connection for compatibility - 90 mm overall length for versatile use - Surface treated for enhanced durability and impact resistance

Números de artículo

Artículo No. DO63427032ACT
EAN 8717981092987
UBB 500618878036
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO63427032
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.