text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto DO63425032


This 1/2" impact socket features a 32 mm wrench width and 22 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal nuts for heavy-duty fastening tasks. Its 50 mm length and robust construction ensure durability and precision in demanding impact screwdriver applications. Key features: - 1/2 inch drive connection - 32 mm wrench width for hexagonal nuts - 22 mm wrench depth for secure fit - 50 mm overall length - Suitable for impact screwdriver use with specialized surface protection

Artículo No. DO63425032ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 264.6
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

This 1/2" impact socket features a 32 mm wrench width and 22 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal nuts for heavy-duty fastening tasks. Its 50 mm length and robust construction ensure durability and precision in demanding impact screwdriver applications. Key features: - 1/2 inch drive connection - 32 mm wrench width for hexagonal nuts - 22 mm wrench depth for secure fit - 50 mm overall length - Suitable for impact screwdriver use with specialized surface protection

Números de artículo

Artículo No. DO63425032ACT
EAN 8717981135653
UBB 500618876055
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO63425032
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.