text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto DO63425010


This 1/2-inch impact socket with a 10 mm wrench width and 38 mm length is ideal for fastening hexagonal nuts in industrial settings. Its robust construction ensures reliable torque transfer and durability during heavy-duty impact screwdriver use. Key features: - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 12 mm - Length: 38 mm - Compatible with 1/2-inch drive tools - Suitable for hexagonal nuts - High-strength material optimized for impact applications

Artículo No. DO63425010ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 12
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 88.2
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

This 1/2-inch impact socket with a 10 mm wrench width and 38 mm length is ideal for fastening hexagonal nuts in industrial settings. Its robust construction ensures reliable torque transfer and durability during heavy-duty impact screwdriver use. Key features: - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 12 mm - Length: 38 mm - Compatible with 1/2-inch drive tools - Suitable for hexagonal nuts - High-strength material optimized for impact applications

Números de artículo

Artículo No. DO63425010ACT
EAN 8717981090785
UBB 500618874159
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO63425010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.