text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO63405150


Položka č. DO63405150ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Ambalat la 1

technické údaje

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 33.075
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Čísla materiálu

Položka č. DO63405150ACT
EAN 8717981151493
UBB 500618868540
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu DO63405150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.