Llaves de vaso
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
DO63125016ACT
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
Toma de impacto DO63125016
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DO63125016 - 1/2x16mm Impact Socket 4-point
Descripción completa
Artículo No.
DO63125016ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
16
Longitud (mm)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
16
Longitud (mm)
40
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
20
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
185
Codigo SA
82042000
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO63125016 - 1/2x16mm Impact Socket 4-point
Números de artículo
Artículo No.
DO63125016ACT
EAN
8717981182282
UBB
500618857576
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO63125016