text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO63125010


DO63125010 - 1/2x10mm Impact Socket 4-point

Cikkszám DO63125010ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 10
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 185
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Leírás

DO63125010 - 1/2x10mm Impact Socket 4-point

Cikkszámok

Cikkszám DO63125010ACT
EAN 8717981159673
UBB 500618856909
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63125010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.