Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO63045019ACT
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
Toma de impacto DO63045019
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DO63045019 - Socket 3/4" x 19 Square
Descripción completa
Artículo No.
DO63045019ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (m)
52
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (m)
52
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
24
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
418.95
Codigo SA
Ver
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO63045019 - Socket 3/4" x 19 Square
Números de artículo
Artículo No.
DO63045019ACT
EAN
8717981038831
UBB
500618855752
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO63045019