Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO6112J021ACT
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
Toma de impacto DO6112J021
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO6112J021 - 1/2X21 Red Whl. Nut Deepsckt 130Mm
Descripción completa
Artículo No.
DO6112J021ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
21
Longitud (mm)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
21
Longitud (mm)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
24
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
415.8
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO6112J021 - 1/2X21 Red Whl. Nut Deepsckt 130Mm
Números de artículo
Artículo No.
DO6112J021ACT
EAN
8717981046997
UBB
500618847684
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO6112J021