Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO61126021ACT
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
Toma de impacto DO61126021
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO61126021 - Socket 1/2" x 21 Wheelnut red
Descripción completa
Artículo No.
DO61126021ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
21
Longitud (mm)
85
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
21
Longitud (mm)
85
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
17
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
266.7
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO61126021 - Socket 1/2" x 21 Wheelnut red
Números de artículo
Artículo No.
DO61126021ACT
EAN
8717981003952
UBB
500618847270
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO61126021