Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO61122010ACT
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
Toma de impacto DO61122010
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
DO61122010ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
78
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
78
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
14
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
198.45
Codigo SA
82042000
Type
Thin Wall Deep Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
DO61122010ACT
EAN
8717981007493
UBB
500618845290
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO61122010