text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO61112019


DO61112019 - Socket 3/8" x 19 Deep Thinwall

Artículo No. DO61112019ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 25
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 220.5
Codigo SA 82042000
Type Thin Wall Deep Impact Socket

Descripción

DO61112019 - Socket 3/8" x 19 Deep Thinwall

Números de artículo

Artículo No. DO61112019ACT
EAN 8717981141241
UBB 500618843212
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO61112019
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.