text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 19mm Hex 12mm Depth 1/2" Square Drive CVM Steel 52mm

Numéro d'article DO60920019ACT
Surface protection Other
Wrench width (mm) 19
Length (mm) 52
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch

Spécifications

Surface protection Other
Wrench width (mm) 19
Length (mm) 52
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Magnetic No
Double hex insert No
With joint No
Wrench depth (mm) 12
For impact screwdriver Yes
VDE tested No
Brand Action
Weight per piece (g) 180.6
Type Impact Socket

La description

DO60920019 - Socket 1/2" x 19 sleeve drive L=52

Numéros d'articles

Numéro d'article DO60920019ACT
EAN 8717981151776
UBB 500618828619
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant DO60920019
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.