text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO60910013


DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43

Artículo No. DO60910013ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 43
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 43
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 9
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 79.8
Type Impact Socket

Descripción

DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43

Números de artículo

Artículo No. DO60910013ACT
EAN 8717981118175
UBB 500618819394
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO60910013
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.