Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO6052R021ACT
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
Toma de impacto DO6052R021
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO6052R021 - Socket 1/2" x 21 Deep Magn.
Descripción completa
Artículo No.
DO6052R021ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
21
Longitud (mm)
78
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
21
Longitud (mm)
78
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
Sí
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
8
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
264.6
Codigo SA
82042000
Type
Deep Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO6052R021 - Socket 1/2" x 21 Deep Magn.
Números de artículo
Artículo No.
DO6052R021ACT
EAN
8717981009572
UBB
500618811524
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO6052R021