text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO6052R015


DO6052R015 - Socket 1/2" x 15 Deep Magn.

Artículo No. DO6052R015ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 231.525
Type Deep Impact Socket

Descripción

DO6052R015 - Socket 1/2" x 15 Deep Magn.

Números de artículo

Artículo No. DO6052R015ACT
EAN 8717981138319
UBB 500618810955
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO6052R015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.