text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO6052R010


Artículo No. DO6052R010ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 4
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 198.45
Type Deep Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. DO6052R010ACT
EAN 8717981059713
UBB 500618810468
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO6052R010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.