Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO6051R010ACT
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
Toma de impacto DO6051R010
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO6051R010 - Socket 3/8" x 10 Deep Magn.
Descripción completa
Artículo No.
DO6051R010ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Magnético
Sí
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
4
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
88.2
Type
Deep Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO6051R010 - Socket 3/8" x 10 Deep Magn.
Números de artículo
Artículo No.
DO6051R010ACT
EAN
8717981063185
UBB
500618807662
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO6051R010