text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO6051P011


DO6051P011 - Socket 3/8" x 11 Magn.

Artículo No. DO6051P011ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 11
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 5
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 44.1
Type Impact Socket

Descripción

DO6051P011 - Socket 3/8" x 11 Magn.

Números de artículo

Artículo No. DO6051P011ACT
EAN 8717981109050
UBB 500618806342
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO6051P011
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.