text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO6050R100


Artículo No. DO6050R100ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 4
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 44.1
Type Deep Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. DO6050R100ACT
EAN 8717981024414
UBB 500618805278
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO6050R100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.