Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO4010-1-065ACT
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
Toma de impacto DO4010-1-065
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO4010-1-065 - Socket 1" x 65 Deep
Descripción completa
Artículo No.
DO4010-1-065ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
65
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
65
Longitud (mm)
125
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
42
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
3031.875
Type
Deep Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO4010-1-065 - Socket 1" x 65 Deep
Números de artículo
Artículo No.
DO4010-1-065ACT
EAN
8717981125449
UBB
500618790082
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO4010-1-065