Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO4010-0-055ACT
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
Toma de impacto DO4010-0-055
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO4010-0-055 - Socket 1" x 55
Descripción completa
Artículo No.
DO4010-0-055ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
55
Longitud (mm)
84
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
55
Longitud (mm)
84
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
35
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
1543.5
Codigo SA
82042000
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO4010-0-055 - Socket 1" x 55
Números de artículo
Artículo No.
DO4010-0-055ACT
EAN
8717981051564
UBB
500618781586
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO4010-0-055