text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO4010-0-048


DO4010-0-048 - Socket 1" x 48

Cikkszám DO4010-0-048ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 48
Longitud (mm) 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 48
Longitud (mm) 76
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 32
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 1102.5
Código de producto 82042000
Type Impact Socket

Leírás

DO4010-0-048 - Socket 1" x 48

Cikkszámok

Cikkszám DO4010-0-048ACT
EAN 8717981083831
UBB 500618780919
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO4010-0-048
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.