text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO4010-0-028


DO4010-0-028 - Socket 1" x 28

Artículo No. DO4010-0-028ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 28
Longitud (mm) 62
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 28
Longitud (mm) 62
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 19
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 716.625
Type Impact Socket

Descripción

DO4010-0-028 - Socket 1" x 28

Números de artículo

Artículo No. DO4010-0-028ACT
EAN 8717981122592
UBB 500618779606
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO4010-0-028
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.