text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO3034-0-060


DO3034-0-060 - Socket 3/4" x 60

Artículo No. DO3034-0-060ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 60
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 60
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 37
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 1543.5
Codigo SA 82042000
Type Impact Socket

Descripción

DO3034-0-060 - Socket 3/4" x 60

Números de artículo

Artículo No. DO3034-0-060ACT
EAN 8717981111411
UBB 500618769219
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO3034-0-060
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.