text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Toma de impacto DO3034-0-055


This 3/4-inch square drive socket features a 55 mm wrench width and 35 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal nuts. Its 74 mm length and impact screwdriver compatibility make it ideal for demanding mechanical and industrial applications. Key features: - 3/4-inch square drive connection - 55 mm wrench width for firm grip - 35 mm wrench depth for deep nut access - Suitable for impact screwdrivers - Surface protection for enhanced durability

Artículo No. DO3034-0-055ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 55
Longitud (mm) 74
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 55
Longitud (mm) 74
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 35
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 1323
Codigo SA
Type Impact Socket

Descripción

This 3/4-inch square drive socket features a 55 mm wrench width and 35 mm wrench depth, providing secure engagement with hexagonal nuts. Its 74 mm length and impact screwdriver compatibility make it ideal for demanding mechanical and industrial applications. Key features: - 3/4-inch square drive connection - 55 mm wrench width for firm grip - 35 mm wrench depth for deep nut access - Suitable for impact screwdrivers - Surface protection for enhanced durability

Números de artículo

Artículo No. DO3034-0-055ACT
EAN 8717981036059
UBB 500618769136
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO3034-0-055
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.