Llaves de vaso
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
DO1038-1-019ACT
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
Toma de impacto DO1038-1-019
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
incl. IVA
DO1038-1-019 - Socket 3/8" x 19 Deep
Descripción completa
Artículo No.
DO1038-1-019ACT
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
19
Longitud (mm)
65
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
25
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
168
Codigo SA
82042000
Type
Deep Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO1038-1-019 - Socket 3/8" x 19 Deep
Números de artículo
Artículo No.
DO1038-1-019ACT
EAN
8717981147946
UBB
500618751134
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
DO1038-1-019