text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO1038-1-015


DO1038-1-015 - Socket 3/8" x 15 Deep

Artículo No. DO1038-1-015ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 15
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 25
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 126
Type Deep Impact Socket

Descripción

DO1038-1-015 - Socket 3/8" x 15 Deep

Números de artículo

Artículo No. DO1038-1-015ACT
EAN 8717981116621
UBB 500618750714
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO1038-1-015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.