text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto DO1038-0-022


Artículo No. DO1038-0-022ACT
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 126
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. DO1038-0-022ACT
EAN 8717981083718
UBB 500618748684
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr DO1038-0-022
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.