text.skipToContent text.skipToNavigation

Toma de impacto Bahco K7801M 13 mm

Artículo No. L7046.130.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 13
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 83
Type Impact Socket

Números de artículo

Artículo No. L7046.130.001
EAN 7314151778736
UBB 203122084304
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K7801M-13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.